項目 | 靜音設計的空氣循環器 |
風速(FPM)@ 20 Ft。 | 700/520/300 |
組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 30“ |
刀片材料 | 鐵件 |
CFM高 | 7450 |
CFM低 | 3450 |
CFM中 | 6090 |
CFM /瓦 | 30.2 |
線長 | 10ft。 |
光驅類型 | 直接 |
環境應用 | 商鋪 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 84“ |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 130學位F. |
最高 深度 | 29.5“ |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/4 |
電機絕緣 | A類 |
電機轉速 | 1010/860/530 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 座 |
安裝樣式 | 基座安裝 |
葉片數 | 3 |
運算放大器 | 2.2/1.6/0.6 |
振盪/非振盪 | 振盪 |
段落 | 1 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
聲級 | 67.9 / 64.4 / 50.3dBA |
速度 | 3 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
瓦 | 245/185/70 |
信號寬度 | 33.5“ |
電線保護層 | 黑色聚酯粉末大衣 |
船重(kg) | 31.5 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 110.49 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機功率 | 刀片直徑。 | 刀片材料 | 電機絕緣 | 電機轉速 | 安裝位置 | 安裝樣式 | 運算放大器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RDZ6 | 1/4 | 24“ | 鐵件 | A類 | 1025/880/480 | 座 | 基座安裝 | 2.0/1.6/0.6 | 新台幣28,897元 | ||
2RDZ8 | 1/4 | 24“ | 鐵件 | A類 | 1025/880/480 | 壁燈 | 壁掛式 | 2.0/1.6/0.6 | 新台幣22,862元 | ||
2RDZ9 | 1/4 | 30“ | 鐵件 | A類 | 1010/860/530 | 壁燈 | 壁掛式 | 2.2/1.6/0.6 | 新台幣22,942元 | ||
2WCF9 | 1/3 | 30“ | 鑄鋁 | B類 | 1098/880/660 | 座 | 基座安裝 | 2.6 | 新台幣33,508元 | ||
2WCG1 | 1/3 | 30“ | 鑄鋁 | B類 | 1098/880/660 | 壁燈 | 壁掛式 | 2.6 | 新台幣25,473元 | ||
2WCG2 | 1/3 | 30“ | 鑄鋁 | B類 | 1045/789/561 | 座 | 基座安裝 | 2.9 | 新台幣44,528元 | ||
2WCG3 | 1/3 | 30“ | 鑄鋁 | B類 | 1045/789/561 | 壁燈 | 壁掛式 | 2.9 | 新台幣41,508元 |