項目 | 軸流風扇 |
安培 | 0.25 |
軸承 | 球 |
刀片材料 | 聚丁烯 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 124 |
分貝 | 47 |
深度 | 1.5“ |
電氣連接 | 終端 |
風扇轉速 | 2750 |
身高 | 4 11機構/ 16“ |
房屋裝修 | 黑色 |
外殼材質 | 鋁 |
Hz | 50/60 |
最高 環境溫度。 | 158學位F. |
電機絕緣 | A類 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝眼OC | 4-1 / 8“ |
安裝位置 | 垂直或水平 |
段落 | 1 |
要求 | 線組(不包含) |
三方圈 | 方形 |
熱保護 | 阻抗 |
電壓 | 115 VAC |
瓦 | 21 |
信號寬度 | 4 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 14 |
船長(厘米) | 50.01 |
船寬(厘米) | 27 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | TW |
答:這款 Dayton 2RTK6 軸流風扇的防護等級為 IP20,可限製手指或物體進入內部。
答:這款 Dayton 2RTK6 軸流風機的額定功率為 21 / 23 瓦,需要 115VAC 電源。
A.
答:這款 Dayton 2RTK6 軸流風扇最高可承受 158 華氏度的溫度。
產品 | 型號 | 風扇轉速 | 安培 | 軸承 | 身高 | 房屋裝修 | 外殼材質 | 電機類型 | 安裝位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2路 | 3100 | 0.25 | 套 | 4 11機構/ 16“ | 黑漆 | 鋁 | 陰影極 | 橫式 | 新台幣1,505元 | ||
2路 | 3100 | 0.12 | 套 | 4 11機構/ 16“ | 黑漆 | 鋁 | 陰影極 | 橫式 | 新台幣1,041元 | ||
2路 | 3150 | 0.12 | 球 | 4 11機構/ 16“ | 黑漆 | 鋁 | 陰影極 | 垂直或水平 | 新台幣1,758元 | ||
2路 | 4200 | 0.17 | 零摩擦空氣 | 2.375“ | 黑漆 | PBT塑料 | 陰影極 | 垂直或水平 | 新台幣775元 | ||
2路 | 3300 | 0.12 | 零摩擦空氣 | 3.125“ | 黑漆 | PBT塑料 | 陰影極 | 垂直或水平 | 新台幣997元 | ||
2路 | 4300 | 0.16 | 零摩擦空氣 | 1 15機構/ 16“ | 黑漆 | PBT塑料 | - | 垂直或水平 | 新台幣245元 | ||
2路 | 6100 | 0.27 | 零摩擦空氣 | 2.375“ | 黑漆 | PBT塑料 | - | 垂直或水平 | 新台幣866元 |