項目 | 燃氣機組加熱器 |
氣流 | 370 CFM |
空氣溫度 上升 | 60學位F. |
BtuH輸入 | 30,000 |
BtuH輸出 | 24,300 |
燃燒器進氣口尺寸 | 4" |
深度 | 25.875“ |
光驅類型 | 直接 |
範型 | 螺旋槳 |
煙道直徑。 | 4" |
滿載電流 | 3.0 |
氣體連接 | 1機構/ 2“ |
氣體類型 | NG / LP |
身高 | 12.38“ |
Hz | 60 |
點火系統 | 直接火花 |
室內排風高度 | 12-3 / 8“ |
室內排風寬度 | 30“ |
安裝高度 | 8英尺 |
OC安裝 | 可調整 |
一次換熱器材料 | 20 ga。 鍍鋁鋼 |
UPC | 818273256501 |
風 | 強大能力 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 31.5 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 7322900015 |
原產地 | US |