得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 網路線 |
電纜尺寸 | 3機構/ 8“ |
塗層材料 | 與機身相同顏色 |
總長: | 25ft。 |
材料 | 304不銹鋼 |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
股線類型 | 6 x 42光纖芯 |
工作負荷限制 | 1320磅。 |
船重(kg) | 1.82 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 7312101070 |
原產地 | CN |
型號 | 電纜尺寸 | 塗層材料 | 總長: | 材料 | 外直徑。 | 股線類型 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DLA1 | 1機構/ 16“ | 與機身相同顏色 | 500ft。 | 鍍鋅鋼 | 1機構/ 16“ | 7 7點¯x | 96磅。 | 新台幣4,229元 | |
1DLA2 | 1機構/ 8“ | 與機身相同顏色 | 500ft。 | 鍍鋅鋼 | 1機構/ 8“ | 7 7點¯x | 340磅。 | 新台幣6,159元 | |
1DLA3 | 3機構/ 16“ | 與機身相同顏色 | 250ft。 | 鍍鋅鋼 | 3機構/ 16“ | 7 19點¯x | 840磅。 | 新台幣7,440元 | |
1DLA4 | 1機構/ 4“ | 與機身相同顏色 | 250ft。 | 鍍鋅鋼 | 1機構/ 4“ | 7 19點¯x | 1400磅。 | 新台幣14,014元 | |
1DLA5 | 5機構/ 16“ | 與機身相同顏色 | 200ft。 | 鍍鋅鋼 | 5機構/ 16“ | 7 19點¯x | 1960磅。 | 新台幣12,378元 | |
1DLA6 | 3機構/ 8“ | 與機身相同顏色 | 150ft。 | 鍍鋅鋼 | 3機構/ 8“ | 7 19點¯x | 2880磅。 | 新台幣10,677元 | |
1DLA7 | 1機構/ 8“ | 透明乙烯基 | 250ft。 | 鍍鋅鋼 | 3機構/ 16“ | 7 7點¯x | 340磅。 | 新台幣5,549元 |