項目 | 托盤傑克 |
軸承 | 球 |
顏色 | 紅 |
結構 | 鐵件 |
完 | 粉末塗層 |
貨叉高度降低 | 2-15 / 16“ |
貨叉高度升高 | 7-3 / 4“ |
貨叉長度 | 42“ |
叉寬 | 6 5機構/ 16“ |
手柄 | 靠墊 |
最大起升高度 | 7.5“ |
最小起升高度 | 2.875“ |
負載能力 | 5500磅。 |
負載中心 | 20“ |
主輪尺寸 | 7" |
總高度 | 48“ |
總長度 | 56“ |
總寬度 | 20.5“ |
樞 | 210學位 |
滾筒直徑 | 2.875“ |
滾筒材質 | 聚氨酯 |
UPC | 190735233610 |
車輪材質 | 聚氨酯 |
叉寬 | 20-1 / 2“ |
貨叉之間的寬度 | 7-7 / 8“ |
船重(kg) | 74.25 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 144.78 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最大起升高度 | 軸承 | 顏色 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 滾筒直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U123 | 7.5“ | 密封球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 63.5“ | 27“ | 2.875“ | 新台幣24,580元 | ||
2TUR3 | 7.5“ | 球 | 銀色 | 5500磅。 | 48“ | 62“ | 27“ | 2.875“ | 新台幣29,211元 | ||
2TUR4 | 7.5“ | 球 | 銀色 | 5500磅。 | 48“ | 62“ | 20.5“ | 2.875“ | 新台幣25,728元 | ||
2TUR5 | 7.5“ | 球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 56“ | 27“ | 2.875“ | 新台幣24,037元 | ||
2TUR7 | 7.5“ | 球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 50“ | 27“ | 2.875“ | 新台幣24,220元 | ||
2TUR8 | 7.5“ | 球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 50“ | 20.5“ | 2.875“ | 新台幣24,346元 | ||
2ZE58 | 7.5“ | 密封球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 61.875“ | 20.5“ | 2.875“ | 新台幣20,592元 |