項目 | 鏈吊索 |
附件類型 | 抓鉤兩端 |
鏈尺寸 | 9機構/ 32“ |
顏色 | 黑色,紅色 |
完 | 繪 |
級 | 80 |
總長: | 10ft。 |
材料 | 合金鋼 |
鏈數 | 1 |
總體覆蓋率 | 10英尺 |
單容量 | 3500磅。 |
吊帶類型 | SGG |
工作負荷限制 | 3500磅。 |
船重(kg) | 3.78 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 7315821000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 鏈數 | 附件類型 | 鏈尺寸 | 總體覆蓋率 | 吊帶類型 | 工作負荷限制 | 顏色 | 維度A | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2英鎊5 | 1 | 抓鉤兩端 | 9機構/ 32“ | 5英尺 | SGG | 3500磅。 | 黑色,紅色 | - | 新台幣8,479元 | ||
2英鎊9 | 2 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 9機構/ 32“ | 5英尺 | DOS | 6100磅。 | 黑色,紅色 | - | 新台幣9,861元 | ||
2UKE3 | 1 | 抓鉤兩端 | 3機構/ 8“ | 10英尺 | SGG | 7100磅。 | 黑色,紅色 | - | 新台幣8,715元 | ||
2UKE5 | 2 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 3機構/ 8“ | 5英尺 | DOS | 12,300磅。 | 黑色,紅色 | - | 新台幣16,775元 | ||
2UKE9 | 1 | 抓鉤兩端 | 3機構/ 8“ | 5英尺 | SGG | 7100磅。 | 黑色,橙色 | - | 新台幣8,029元 | ||
4PGW1 | 2 | 控制板和(2)吊鉤 | 7機構/ 32“ | 6英尺 | 可調鏈接 | 單重2100磅,雙重3600磅 | 黑色,紅色 | 2" | 新台幣8,232元 | ||
4PGW2 | 2 | 控制板和(2)吊鉤 | 7機構/ 32“ | 10英尺 | 可調鏈接 | 單重2100磅,雙重3600磅 | 黑色,紅色 | 2" | 新台幣10,608元 |