項目 | 風機葉輪 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
最高 轉速 | 1750 |
迴轉 | CW集線器端 |
類別 | 直接驅動,雙入口正向曲線,凸 |
UPC | 190735234075 |
輪徑 | 11“ |
車輪材質 | 耐腐蝕鋼 |
輪寬 | 9.5“ |
船重(kg) | 3.43 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 32.51 |
HS代碼 | 8414901080 |
原產地 | CN |
型號 | 孔直徑。 | 最高 轉速 | 迴轉 | 類別 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UTT8 | 1機構/ 2“ | 1750 | CW集線器端 | 直接驅動,雙入口正向曲線,凸 | 9 7機構/ 16“ | 7" | 新台幣3,054元 | |
2UTT9 | 1機構/ 2“ | 1750 | CW集線器端 | 直接驅動,雙進口前彎,凹面 | 9 7機構/ 16“ | 9.5“ | 新台幣3,303元 | |
2個UTU1 | 1機構/ 2“ | 1750 | CW集線器端 | 直接驅動,雙入口正向曲線,凸 | 11“ | 7.75“ | 新台幣6,097元 | |
2個UTU2 | 1機構/ 2“ | 1750 | CW集線器端 | 直接驅動,雙入口正向曲線,凸 | 11“ | 10.625“ | 新台幣3,654元 | |
2個UTU4 | 1機構/ 2“ | 1750 | CW集線器端 | 直接驅動,雙入口正向曲線,凸 | 9 7機構/ 16“ | 6" | 新台幣2,787元 | |
2個UTU6 | 1機構/ 2“ | 1750 | CW集線器端 | 直接驅動,雙入口正向曲線,凸 | 9 7機構/ 16“ | 8" | 新台幣3,158元 | |
2個UTU8 | 1機構/ 2“ | 1750 | CCW集線器末端 | 直接驅動,雙進口前彎,凹面 | 9 7機構/ 16“ | 9.5“ | 新台幣3,437元 |