項目 | 公用泵 |
安培 | 2.5 AC |
基礎材料 | 熱塑性 |
軸承類型 | 球 |
線長 | 9ft。 |
線徑 | 18 AWG |
線型 | 上海交通大學 |
直徑 | 6" |
排放NPT | 1-1 / 4“ |
責任 | 斷斷續續的 |
功能 | 自動關閉 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 22 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 12 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 30 |
手柄 | 是 |
身高 | 11.75“ |
住房 | 熱塑性 |
外殼材質 | 熱塑性 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 熱塑性 |
絕緣級別 | B |
最高 迪亞 固體 | 3機構/ 32“ |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最大頭 | 20英尺 |
電機外殼 | TEFC |
馬達外殼材料 | 熱塑性 |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | PSC |
段落 | 1 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 布納N |
軸封 | 陶瓷,丁腈橡膠,不銹鋼 |
開關類型 | 電子產品 |
熱保護 | 是 |
頂級材料 | 熱塑性 |
類別 | 傳感器實用程序 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 3.88 |
船高(厘米) | 33.27 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | TW |