項目 | 滾子鏈 |
ANSI鏈大小 | 100 |
斷裂強度 | 24,000磅 |
襯套直徑。 (在。) | 0.530 |
鏈條類型 | 標準鉚接 |
將端點連接到中心線 | 0.91“ |
孔直徑 | 0.374“ |
內銷直徑。 | 0.375“ |
總長: | 10ft。 |
材料 | 中碳 |
最高容許負荷 | 5070磅 |
外銷直徑。 | 0.375“ |
總寬度 | 1.704“ |
針長 | 1.704“ |
銷鍊板厚度 | 0.156“ |
瀝青 | 1-1 / 4“ |
鉚釘端到中心線 | 0.794“ |
滾筒直徑 | 0.75“ |
滾子鍊板高度 | 1.165“ |
溫度。 範圍 | 10至150F |
拉伸強度 | 24,000磅 |
類別 | 單股 |
UPC | 190735237540 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.75“ |
船重(kg) | 12.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 7315110045 |
原產地 | CN |
型號 | 最高容許負荷 | ANSI鏈大小 | 斷裂強度 | 外銷直徑。 | 總寬度 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年DW4 | 480磅 | 35 | 2100磅。 | 0.141“ | 0.514“ | 0.514“ | 0.05“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,646元 | |
2年DW5 | 810磅 | 40 | 3700磅 | 0.156“ | 0.695“ | 0.695“ | 0.06“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,758元 | |
2年DW6 | 500磅。 | 41 | 2000磅 | 0.141“ | 0.587“ | 0.587“ | 0.05“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,552元 | |
2年DW7 | 1430磅 | 50 | 6100磅 | 0.2“ | 0.851“ | 0.851“ | 0.08“ | 5機構/ 8“ | 新台幣2,502元 | |
2年DW8 | 1980磅 | 60 | 8500磅 | 0.234“ | 1.049“ | 1.049“ | 0.094“ | 3機構/ 4“ | 新台幣3,451元 | |
2年DW9 | 3300磅 | 80 | 14,500磅 | 0.312“ | 1.386“ | 1.386“ | 0.125“ | 1" | 新台幣5,054元 | |
2YDX2 | 6790磅 | 120 | 31,000磅 | 0.437“ | 2.122“ | 2.122“ | 0.187“ | 1-1 / 2“ | 新台幣14,419元 |