項目 | 離心泵 |
安培 | 16.6/8.3 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 70 @ 52英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 50-95 @ 65-30英尺 |
排水塞 | 側面和底部 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 122 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 115 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 109 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 103 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 98 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 84 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 68 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 46 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 10 |
身高 | 7" |
外殼材質 | 青銅,黃銅 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 青銅,黃銅 |
葉輪類型 | 半開放式無堵塞 |
進口 | 1-1 / 2“ |
入口壓力 | 205 PSI |
總長: | 15.5“ |
最高 外殼壓力 | 200 PSI |
最高 迪亞 固體 | 25機構/ 64“ |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
GPM @頭 | 122 @ 10英尺 |
最高 頭 | 72英尺 |
最高 液體溫度 | 200 F |
最大。 壓力 | 31.2 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
GPM @頭 | 10 @ 70英尺 |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 電容器啟動 |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1-1 / 4“ |
段落 | 1 |
端口旋轉 | 4職位 |
螺絲材質 | 鋼,鍍鋅 |
印章申請 | 使用壽命長(不空轉或泵送磨料) |
密封材料 | Buna-N,碳纖維,陶瓷,SS |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.2 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸尺寸 | 5/8英寸 |
類別 | 離心式 |
電壓 | 115/230 |
蝸殼材質 | 青銅,黃銅 |
接液材料 | 青銅,黃銅,丁腈橡膠,碳,陶瓷,不銹鋼 |
信號寬度 | 7.625“ |
船重(kg) | 27 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | IN |