項目 | 底座泵 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 75 @ 38英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 60-98 @ 45-20英尺 |
排水塞 | 輕鬆訪問 |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 88 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 82 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 77 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 64 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 50 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 29 |
身高 | 6.75“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
需要惠普 | 1 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
葉輪類型 | 半開放式 |
進口 | 1-1 / 2“ |
入口壓力 | 200 PSI |
總長: | 6.75“ |
最高 外殼壓力 | 200 PSI |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
最高 頭 | 58英尺 |
最高 液體溫度 | 200 F |
最大。 壓力 | 25.1 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
資訊插座&面板 | 1-1 / 4“ |
端口旋轉 | 4職位 |
螺絲材質 | 鍍鋅 |
印章申請 | 使用壽命長(不空轉或泵送磨料) |
密封材料 | 布納-N |
密封類型 | 陶瓷上的機械碳 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
類別 | 離心式 |
蝸殼材質 | 鑄鐵 |
接液材料 | 鑄鐵,丁腈橡膠,碳,陶瓷,不銹鋼 |
信號寬度 | 7.25“ |
船重(kg) | 7.09 |
船高(厘米) | 24.38 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 28.19 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | IN |
型號 | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 最佳效率 GPM @ Head | 最佳效率範圍 GPM @ Head | 水的GPM @ 60英尺 頭 | 水的GPM @ 70英尺 頭 | 身高 | 外殼材質 | 葉輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZWX3 | - | 30 @ 26英尺 | 25-37 @ 30-25英尺 | - | - | 6.375“ | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 新台幣12,771元 | |
2ZWX5 | 22 | 47 @ 36英尺 | 35-63 @ 45-20英尺 | - | - | 6.875“ | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 新台幣15,613元 | |
2ZWX7 | 64 | 72 @ 44英尺 | 55-99 @ 55-25英尺 | 40 | - | 6.75“ | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 新台幣16,277元 | |
2ZWX8 | 68 | 70 @ 52英尺 | 50-95 @ 65-30英尺 | 46 | 10 | 7.25“ | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 新台幣21,760元 | |
2ZWX9 | 110 | 119 @ 57英尺 | 60-144 @ 75-35英尺 | 82 | 35 | 7.25“ | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 新台幣8,763元 | |
2ZWY1 | - | 30 @ 26英尺 | 25-37 @ 30-25英尺 | - | - | 6.375“ | 青銅 | 青銅 | 新台幣17,328元 | |
2ZWY2 | - | 38 @ 27英尺 | 25-50 @ 35-15英尺 | - | - | 6.875“ | 青銅 | 青銅 | 新台幣20,524元 |