項目 | 離心泵 |
安培 | 11.3/5.6 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 33 @ 59英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 20-44 @ 80-35英尺 |
排水塞 | 輕鬆訪問 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 53 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 51 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 49 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 47 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 46 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 42 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 37 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 32 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 27 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 19 |
水的GPM @ 90英尺 頭 | 12 |
身高 | 8.5“ |
外殼材質 | 青銅 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 316不銹鋼 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1-1 / 4“ |
入口壓力 | 200 PSI |
總長: | 13“ |
最高 外殼壓力 | 200 PSI |
最高 迪亞 固體 | 5機構/ 32“ |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
GPM @頭 | 53 @ 10英尺 |
最高 頭 | 98英尺 |
最高 液體溫度 | 200 F |
最大。 壓力 | 42 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
GPM @頭 | 12 @ 90英尺 |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | ODP |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1" |
段落 | 1 |
端口旋轉 | 4個位置增量 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
印章申請 | 使用壽命長(不空轉或泵送磨料) |
密封材料 | 維通 |
密封類型 | 陶瓷上的機械碳 |
服務因素 | 1.5 |
手柄材料 | 303不銹鋼 |
類別 | 高頭 |
電壓 | 115/230 |
蝸殼材質 | 青銅 |
接液材料 | 青銅,黃銅,氟橡膠,碳,陶瓷,316不銹鋼 |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 20.85 |
船高(厘米) | 34.8 |
船長(厘米) | 56.64 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 安培 | 軸承類型 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 水的GPM @ 60英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZWZ6 | 39 | 8.4/4.8 | 球 | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | 新台幣36,584元 | ||
2ZWZ7 | 39 | 1.8-1.7/0.9 | 球 | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | 新台幣29,373元 | ||
2ZWZ9 | 49 | 2.7-2.5/1.2 | 球 | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | 新台幣30,658元 | ||
2ZXA3 | 90 | 13.5/6.4 | 球 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | 新台幣37,983元 | ||
2ZXA4 | 90 | 4.4-3.9/2.0 | 球 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | 新台幣38,723元 | ||
2ZXA5 | 90 | 16.6/8.3 | 球 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | 新台幣51,793元 | ||
2ZXA6 | 90 | 6.0-5.8/2.9 | 球 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | 新台幣51,732元 |