項目 | 折疊/疊放推車 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪類型 | (2) 旋轉式和 (2) 剛性式 |
腳輪寬度 | 3機構/ 4“ |
完 | 粉末塗層 |
框架顏色 | 灰色 |
框架材質 | 鐵件 |
手柄 | (1) 推動端和 (1) 固定端 |
預約資料 | (24)椅子 |
負載能力 | 300磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 43“ |
總長度 | 51“ |
總寬度 | 22“ |
船重(kg) | 21.15 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 133.35 |
船寬(厘米) | 62.99 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 預約資料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
30E999 | (32)椅子 | 67“ | 新台幣9,080元 |