Dayton 30f020 | 桌椅收納車 43-1/2 X 74 | Raptor Supplies 台灣
DAYTON 30F020 桌椅儲物車 43-1/2 x 74 | AC4LXG

DAYTON 30F020 桌椅儲物車 43-1/2 x 74

貨號: AC4LXG 型號:30F020
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$18,256 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目折疊桌椅收納車
鑄工直徑5"
腳輪材質酚醛
腳輪類型旋轉
腳輪寬度1.5“
粉末塗層
框架顏色灰色
框架材質鐵件
手柄固定式條碼
預約資料(24) 椅子和 (8) 桌子
負載能力500磅。
腳輪數量4
總高度74“
總長度43.5“
總寬度31.625“

送貨信息:

船重(kg) 30.15
船高(厘米)190.5
船長(厘米)81.28
船寬(厘米)20.32
HS代碼8716805090
原產地TW

產品詳細說明:

  • 衣架寬度(13-1 / 4英寸)
  • 吊桿長度(14英寸)
  • 衣架組之間的寬度(6-3 / 8英寸)

產品型號

產品型號預約資料負載能力總高度總長度價錢
DAYTON 30F018 桌椅儲物車 L63 x H74 | AC4LXE 30F018(36) 椅子和 (8) 桌子800磅。74“63“新台幣18,445元
詢價
DAYTON 30F021 桌椅儲物車 43-1/2 x 84 | AC4LXH 30F021(24) 椅子和 (8) 桌子500磅。84“43.5“新台幣15,359元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 30F020 桌椅儲物車 43-1/2 x 74
新台幣18,256元 /單元