項目 | 薄闆卡車 |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)固定和(2)旋轉 |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)固定和(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
完 | 塑料乙烯基外套 |
負載能力 | 2400磅。 |
總高度 | 34.75“ |
總長度 | 38.5“ |
總寬度 | 27.5“ |
船重(kg) | 37.35 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 102.87 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總高度 | 腳輪材質 | 腳輪類型 | 總長度 | 總寬度 | 腳輪直徑 | 腳輪材質 | 腳輪類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30F022 | 33.75“ | 酚醛 | (2)固定和(2)旋轉 | 38.5“ | 36“ | 5" | 酚醛 | (2)固定和(2)旋轉 | 新台幣18,238元 | ||
30F027 | 33.75“ | 聚氨酯 | (4)旋轉 | 38.5“ | 27.5“ | 5" | 聚氨酯 | (4)旋轉 | 新台幣20,868元 | ||
30F035 | 55.75“ | 聚氨酯 | (2)固定和(2)旋轉 | 38.5“ | 24“ | 8" | 聚氨酯 | (2)固定和(2)旋轉 | 新台幣26,658元 | ||
30F040 | 37.25“ | 聚氨酯 | (4)旋轉 | 54“ | 30“ | 8" | 聚氨酯 | (4)旋轉 | 新台幣40,717元 | ||
30F041 | 34.25“ | 酚醛 | (2)固定和(2)旋轉 | 54“ | 16.25“ | 5" | 酚醛 | (2)固定和(2)旋轉 | 新台幣17,831元 |