項目 | 接觸塊 |
行動 | 瞬間 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1數控 |
接觸等級 | 1.2A @ 600 VAC,3A @ 240VAC,6A @ 120VAC |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 螺絲/夾鉗 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 運營商類型 | 行動 | 顏色 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸等級 | 項目 | 尺寸 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20C816 | 1段風速 | 瞬間 | 黑色 | 1NO | A600 / Q600 | 懸垂接觸塊 | 22mm | 擰緊 | 新台幣584元 | ||
20C817 | 1段風速 | 瞬間 | 黑色 | 1數控 | A600 / Q600 | 懸垂接觸塊 | 22mm | 擰緊 | 新台幣584元 | ||
30G075 | - | 瞬間 | 湖水綠 | 1NO | 1.2A @ 600 VAC,3A @ 240VAC,6A @ 120VAC | 接觸塊 | 22mm | 螺絲/夾鉗 | 新台幣113元 | ||
30G076 | - | 瞬間 | 紅 | 1數控 | 1.2A @ 600 VAC,3A @ 240VAC,6A @ 120VAC | 接觸塊 | 22mm | 螺絲/夾鉗 | 新台幣113元 | ||
30G080 | - | 瞬間 | 紅 | 1NO | 1.2A @ 600 VAC,3A @ 240VAC,6A @ 120VAC | 接觸塊 | 22mm | 螺絲/夾鉗 | 新台幣152元 | ||
30G082 | - | 瞬間 | 紅 | 2NO | 1.2A @ 600 VAC,3A @ 240VAC,6A @ 120VAC | 接觸塊 | 22mm | 螺絲/夾鉗 | 新台幣263元 | ||
30G083 | - | 瞬間 | 紅 | 2數控 | 1.2A @ 600 VAC,3A @ 240VAC,6A @ 120VAC | 接觸塊 | 22mm | 螺絲/夾鉗 | 新台幣264元 |