項目 | 按鈕操作器 |
行動 | 推拉 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 鉻壓鑄鋁 |
邊框材質 | 鉻壓鑄鋁 |
顏色 | 紅 |
頭材料 | 鋁 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 22mm |
運營商類型 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8538906000 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
30G115 | 30mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣697元 |