項目 | 指示燈完成 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鉻 |
顏色 | 紅 |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
三方圈 | 圓形 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 螺絲夾 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 終端連接 | 電壓 | 顏色 | 燈泡模塊類型 | 燈電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30G208 | 22mm | 塑料 | 塑料 | 螺絲夾 | 24 伏/直流 | 白色 | 全電壓 | - | 新台幣2,703元 | ||
30G209 | 22mm | 塑料 | 塑料 | 螺絲夾 | 24 伏/直流 | 湖水綠 | 全電壓 | - | 新台幣1,691元 | ||
30G210 | 22mm | 塑料 | 塑料 | 螺絲夾 | 24 伏/直流 | 紅 | 全電壓 | - | 新台幣1,691元 | ||
30G211 | 22mm | 塑料 | 塑料 | 螺絲夾 | 24 伏/直流 | 黃 | 全電壓 | - | 新台幣1,691元 | ||
30G213 | 22mm | 金屬 | 鍍鉻 | 螺絲夾 | 24 伏/直流 | 湖水綠 | 全電壓 | - | 新台幣1,351元 | ||
30G214 | 22mm | 金屬 | 鍍鉻 | 螺絲夾 | 24 伏/直流 | 紅 | 全電壓 | - | 新台幣1,351元 | ||
30G216 | 22mm | 塑料 | 塑料 | 螺絲夾 | 120 VAC | 白色 | 全電壓 | - | 新台幣1,753元 |