項目 | 非照明選擇開關 |
行動 | 維護/維護/維護 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | Chrome瀏覽器 |
邊框材質 | 壓鑄鋁 |
凸輪 | 沒有凸輪 |
顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO |
接觸等級 | 10A @ 600VAC,2.5A @ 600VDC |
IP等級 | 65 |
鑰匙移除 | 中心 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X |
方向數 | 3 |
操作頭材料 | 金屬 |
位置 | 3 |
尺寸 | 22mm |
開關操作@位置A | O |
開關操作@位置B | X |
開關操作@位置C | O |
開關操作@位置D | 沒有第四名 |
運營商類型 | 鍵控 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536509025 |
原產地 | IN |