項目 | 照明選擇開關 |
行動 | 維護/維護/維護 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 鉻壓鑄鋁 |
邊框材質 | 壓鑄鋁 |
凸輪 | 短 |
顏色 | 黃 |
IP等級 | 沒有評分 |
燈泡模塊類型 | 不包含模塊 |
燈模塊電壓 | 不包含模塊 |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 不適用 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X |
方向數 | 3 |
操作頭材料 | 聚碳酸酯 |
位置 | 3 |
更換燈 | 不適用 |
尺寸 | 22mm |
開關操作@位置A | X |
開關操作@位置B | O |
開關操作@位置C | X |
運營商類型 | 槓桿 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8538906000 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
30G292 | 湖水綠 | 新台幣1,453元 |