項目 | 推動測試指示燈 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鉻鋅壓鑄件 |
顏色 | 湖水綠 |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 120 VAC |
鏡頭材質 | 塑料 |
鏡頭類型 | 菲涅爾 |
NEMA號 | 4,13 |
更換燈 | N / A |
三方圈 | 圓形 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 壓板 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 基本材料 | 主體材料 | 顏色 | 燈泡模塊類型 | 燈電壓 | NEMA號 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30G407 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 紅 | 全電壓 | 24 伏/直流 | 4,13 | 24 伏/直流 | 新台幣8,748元 | ||
30G408 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 湖水綠 | 全電壓 | 24 伏/直流 | 4,13 | 24 伏/直流 | 新台幣8,748元 | ||
30G409 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 藍色 | 全電壓 | 24 伏/直流 | 4,13 | 24 伏/直流 | 新台幣8,748元 | ||
30G410 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 琥珀 | 全電壓 | 24 伏/直流 | 4,13 | 24 伏/直流 | 新台幣1,727元 | ||
30G411 | 塑料 | 塑料 | 紅 | 全電壓 | 24 伏/直流 | 4、4X,13 | 24 伏/直流 | 新台幣8,451元 | ||
30G412 | 塑料 | 塑料 | 湖水綠 | 全電壓 | 24 伏/直流 | 4、4X,13 | 24 伏/直流 | 新台幣8,451元 | ||
30G416 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 白色 | 變壓器 | 6 伏/直流 | 4,13 | 120 VAC | 新台幣8,308元 |