項目 | 非發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
Bezel 擋板 | 塑料 |
顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1數控 |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 塑料 |
材料 | 塑料 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 4、4X,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 57mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8536509035 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | Bezel 擋板 | 顏色 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 頭材料 | 材料 | NEMA號 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30G430 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 紅 | 1NO / 1NC | 金屬 | 金屬 | 4,13 | 沒有警衛 | 新台幣4,530元 | ||
30G431 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 湖水綠 | 1NO / 1NC | 金屬 | 金屬 | 4,13 | 沒有警衛 | 新台幣4,530元 | ||
30G432 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 黑色 | 1NO / 1NC | 金屬 | 金屬 | 4,13 | 沒有警衛 | 新台幣4,530元 | ||
30G433 | 塑料 | 紅 | 1NO / 1NC | 塑料 | 塑料 | 4、4X,13 | 沒有警衛 | 新台幣3,454元 | ||
30G437 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 紅 | 1NO / 1NC | 金屬 | 金屬 | 4,13 | 全副武裝 | 新台幣4,498元 | ||
30G438 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 湖水綠 | 1NO / 1NC | 金屬 | 金屬 | 4,13 | 全副武裝 | 新台幣4,498元 | ||
30G439 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 普遍 | 1NO / 1NC | 金屬 | 金屬 | 4,13 | 全副武裝 | 新台幣3,627元 |