項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 是 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 56C |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 3.8/1.9 |
綠色認證或其他認可 | 能源意識 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 7.875“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動/運行 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 72.4% |
速度數 | 1 |
總長度 | 9 15機構/ 16“ |
段落 | 1 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.35 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
UPC | 190735248300 |
電壓 | 115/230 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 8.55 |
船高(厘米) | 25.15 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 25.15 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 電機安裝位置 | 效率小組 | Frame | 電機軸設計 | 電機熱保護 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20CL53 | 水平或垂直軸向下 | 高效節能 | 48 | 平 | 汽車 | 3450 | 企業排放佔全球 72.4% | 10.625“ | 新台幣16,692元 | ||
30pt69 | 橫式 | NEMA 高級版(R) | 56 | 鍵控 | 汽車 | 1725 | 企業排放佔全球 81.8% | 12 5機構/ 16“ | 新台幣15,552元 | ||
30pt70 | 橫式 | NEMA 高級版(R) | 56 | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 1725 | 企業排放佔全球 81.8% | 12 5機構/ 16“ | 新台幣16,897元 | ||
30pt71 | 橫式 | NEMA 高級版(R) | 56H | 鍵控 | 汽車 | 1725 | 企業排放佔全球 81.8% | 12 5機構/ 16“ | 新台幣19,474元 | ||
30pt38 | 橫式 | NEMA 高級版(R) | 56C | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 1725 | 企業排放佔全球 68.5% | 9 15機構/ 16“ | 新台幣12,675元 | ||
30pt40 | 橫式 | NEMA 高級版(R) | 56C | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 1725 | 企業排放佔全球 76.2% | 9 15機構/ 16“ | 新台幣16,121元 | ||
30pt41 | 橫式 | NEMA 高級版(R) | 56C | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 1725 | 企業排放佔全球 81.8% | 11 15機構/ 16“ | 新台幣22,284元 |