扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 31EE11 定時器繼電器 240 小時 6 P 15a Spdt 12/240v | AG2BNC

DAYTON 31EE11 定時器繼電器 240 小時 6 P 15a Spdt 12/240v

有現貨
貨號:AG2BNC 型號:31EE11

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,011 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目延時繼電器
調整方式電位器
基本類型不適用
線圈等級3VA
線圈電壓12至240 VAC / DC
接觸放大器額定值(電阻)15A
歡迎留下您的聯絡資訊單刀雙擲
接觸材料銀合金
電氣連接丁山
功能開延時,間隔開,閃光器(先關),閃光器(先開),關延時,單發,單發(下降沿),開/關延時,鎖存繼電器,脈衝發生器
綠色認證或其他認可符合RoHS
Hz50/60
Max.最高Time Setting時間設定240小時。
Min.最小Time Setting時間設定0.1秒。
安裝DIN導軌
功能數量10
操作功能1,2,3,4,6,8,9
引腳6
插座不適用
狀態指示燈指示燈

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)22.86
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)10.16
HS代碼9107000000

產品型號

產品型號功能基本類型線圈VA額定值綠色認證或其他認可Max.最高Time Setting時間設定Min.最小Time Setting時間設定安裝功能數量價錢
DAYTON TR-50222-08B18 定時器繼電器 60 秒8 針 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18延誤八進制2-60秒。0.6秒。插上1新台幣3,155元
DAYTON 1EGB4 定時器繼電器 5 秒8 針 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1GB延誤八進制2-5秒。0.05秒。插上1新台幣1,827元
DAYTON 1EGB6 定時器繼電器 1 秒8 針 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1GB延誤八進制2-1秒。0.01秒。插上1新台幣2,062元
DAYTON 1EGB8 定時器繼電器 15 分鐘8 針 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1GB延誤八進制2-15分鐘。9秒。插上1新台幣2,019元
DAYTON 1EGB9 定時器繼電器 180 秒8 針 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1GB延誤八進制2-180秒。1.8秒。插上1新台幣3,264元
DAYTON 1EGC1 定時器繼電器 5 分鐘8 針 10a Dpdt 120v | AA9紐約 1EGC1延誤八進制2-5分鐘。3秒。插上1新台幣1,858元
DAYTON TR-51622-08B18 定時器繼電器 60 秒11 針 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18關閉延遲八進制2-60秒。0.6秒。插上1新台幣4,485元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 31EE11 定時器繼電器 240 小時 6 P 15a Spdt 12/240v
新台幣3,011元 /單元