得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 控制變壓器 |
深度 | 3.43“ |
外殼表面處理 | 沒有完成 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 3.44“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 277 VAC |
安裝 | 面板 |
輸出電壓 | 24 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 55度 |
變壓器類型 | 封裝 |
UPC | 190735253960 |
VA等級 | 100VA |
信號寬度 | 3.38“ |
船重(kg) | 2 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8504314065 |
型號 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 溫度。 上升 | VA等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31EG82 | 3.21“ | 3.11“ | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55度 | 50VA | 3" | 新台幣4,641元 | |
31EG83 | 3.31“ | 3.11“ | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55度 | 75VA | 3" | 新台幣5,746元 | |
31EG84 | 3.43“ | 3.44“ | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55度 | 100VA | 3.38“ | 新台幣6,539元 | |
31EG85 | 3.58“ | 3.62“ | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80度 | 150VA | 3.75“ | 新台幣6,800元 | |
31EG86 | 4" | 4.11“ | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80度 | 200VA | 4.5“ | 新台幣9,760元 | |
31EG87 | 4" | 4.24“ | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80度 | 250VA | 4.5“ | 新台幣12,092元 | |
31EG88 | 4.38“ | 4.24“ | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80度 | 300VA | 4.5“ | 新台幣11,157元 |