扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 31EH82 變壓器輸入 120/240v 輸出 24v 350va | AG2BUP

DAYTON 31EH82 變壓器輸入 120/240v 輸出 24v 350va

有現貨
貨號:AG2BUP 型號:31EH82

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,788 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目控制變壓器
深度5.3“
外殼表面處理沒有完成
綠色認證或其他認可符合RoHS
身高4.11“
Hz50/60
輸入電壓120 / 240 VAC
安裝面板
輸出電壓24 VAC
段落1
溫度。 上升80度
變壓器類型封裝
VA等級350VA
信號寬度4.5“

送貨信息:

船重(kg) 4.82
船高(厘米)13.82
船長(厘米)17.63
船寬(厘米)12.07
HS代碼8504314065

產品詳細說明:

  • 融合(是)

產品型號

產品型號深度身高輸入電壓輸出電壓溫度。 上升VA等級信號寬度價錢
DAYTON 31EG82 變壓器輸入 240/480v 輸出 120v 50va | 前列腺增生症 31EG823.21“3.11“240 / 480 VAC120 VAC55度50VA3"新台幣4,641元
DAYTON 31EG83 變壓器輸入 240/480v 輸出 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31“3.11“240 / 480 VAC120 VAC55度75VA3"新台幣5,746元
DAYTON 31EG84 變壓器輸入 240/480v 輸出 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43“3.44“240 / 480 VAC120 VAC55度100VA3.38“新台幣6,539元
DAYTON 31EG85 變壓器 輸入 240/480v 輸出 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58“3.62“240 / 480 VAC120 VAC80度150VA3.75“新台幣6,800元
DAYTON 31EG86 變壓器 輸入 240/480v 輸出 120v 200va | AG2BPM 31EG864"4.11“240 / 480 VAC120 VAC80度200VA4.5“新台幣9,760元
DAYTON 31EG87 變壓器 輸入 240/480v 輸出 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24“240 / 480 VAC120 VAC80度250VA4.5“新台幣12,092元
DAYTON 31EG88 變壓器 輸入 240/480v 輸出 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38“4.24“240 / 480 VAC120 VAC80度300VA4.5“新台幣11,157元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 31EH82 變壓器輸入 120/240v 輸出 24v 350va
新台幣14,788元 /單元