項目 | 控制變壓器 |
深度 | 4.88“ |
外殼表面處理 | 沒有完成 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 5.24“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 120 VAC |
安裝 | 面板 |
輸出電壓 | 12 / 24 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 80度 |
變壓器類型 | 封裝 |
VA等級 | 300VA |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 5.05 |
船高(厘米) | 13.82 |
船長(厘米) | 17.63 |
船寬(厘米) | 12.07 |
HS代碼 | 8504314065 |
型號 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | 項目 | 輸出電壓 | 溫度。 上升 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JWU1 | 3.07“ | 2.7“ | 3.5“ | 120 VAC | 變壓器 | 12 / 24 VAC | 60度 | 50 | 新台幣3,722元 | |
4個MTL9 | 3.07“ | 2.7“ | 3.5“ | 277 VAC | 變壓器 | 120 VAC | 60度 | 50 | 新台幣3,722元 | |
4MTN1 | 3.07“ | 3.15“ | 3.5“ | 120 VAC | 變壓器 | 12 / 24 VAC | 60度 | 75 | 新台幣3,191元 | |
4MTN7 | 3.07“ | 3.15“ | 3.5“ | 277 VAC | 變壓器 | 120 VAC | 60度 | 75 | 新台幣2,872元 | |
4MTP4 | 3.31“ | 3.39“ | 3.66“ | 277 VAC | 變壓器 | 24 VAC | 60度 | 100 | 新台幣3,599元 | |
4MTP5 | 3.31“ | 3.39“ | 3.66“ | 277 VAC | 變壓器 | 120 VAC | 60度 | 100 | 新台幣3,599元 | |
4MTP8 | 3.78“ | 3.54“ | 4.09“ | 208/240/480伏交流電 | 變壓器 | 120 VAC | 60度 | 150 | 新台幣4,939元 |