項目 | 冷凝器風扇電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.5“ |
螺栓圓直徑 | 5.875“ |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
Frame | 56Z |
滿載電流 | 5.4-5.4/2.7 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
鉛長度 | 6" |
長短軸 | 10.75“ |
最高 環境溫度。 | 60度 |
電機應用 | 冷凝器風扇 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝位置 | 水平或垂直軸向上 |
電機安裝類型 | 樂隊 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 冷凝器風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1140 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 84.0% |
速度數 | 1 |
總長度 | 16.75“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 6" |
飾釘圖案 | 4-1/8 x 4-1/8" |
螺柱數量 | 4 |
螺柱尺寸 | 10-32“ |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 27.69 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 身體直徑 | 責任 | 電機應用 | 電機安裝位置 | 電機子應用 | 電機熱保護 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24PR70 | 60度 | 5.625“ | 連續空中 | 暖通空調/空調 | 垂直軸向上 | 冷凝器風扇 | 統計量 | 樂隊 | 新台幣33,183元 | ||
24PR71 | 70度 | 5.625“ | 連續空中 | 暖通空調/空調 | 垂直軸向上 | 冷凝器風扇 | 統計量 | 樂隊 | 新台幣33,026元 | ||
24PR72 | 70度 | 5.625“ | 連續空中 | 暖通空調/空調 | 垂直軸向上 | 冷凝器風扇 | 統計量 | 樂隊 | 新台幣18,260元 | ||
24PR73 | 60度 | 5.625“ | 連續空中 | 暖通空調/空調 | 垂直軸向上 | 冷凝器風扇 | 統計量 | 樂隊 | 新台幣35,834元 | ||
24PR74 | 70度 | 5.625“ | 連續空中 | 暖通空調/空調 | 垂直軸向上 | 冷凝器風扇 | 統計量 | 樂隊 | 新台幣27,557元 | ||
24PR75 | 70度 | 5.625“ | 連續空中 | 暖通空調/空調 | 垂直軸向上 | 冷凝器風扇 | 統計量 | 樂隊 | 新台幣20,501元 | ||
24PR76 | 60度 | 5.625“ | 連續空中 | 暖通空調/空調 | 垂直軸向上 | 冷凝器風扇 | 汽車 | 台面 | 新台幣35,325元 |