項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 56HCZ |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 3.6-3.5/1.8 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 10.75“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1150 |
標稱效率 | 82.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 13.125“ |
段落 | 3 |
RPM集團 | 1101-1200 |
轉速範圍 | 1101-1200 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.125“ |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 23.11 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8501516040 |
型號 | RPM集團 | 滿載電流 | HP | 轉速範圍 | 服務因素 | 長短軸 | 電機外殼設計 | 銘牌轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31TU22 | 3001-3600 | 3.0-2.9/1.5 | 1 | 3001-3600 | 1.15 | 10.75“ | 防滴漏 | 3450 | 新台幣16,734元 | |
31TU23 | 1701-1800 | 3.2-3.1/1.6 | 1 | 1701-1800 | 1.15 | 10.25“ | 防滴漏 | 1750 | 新台幣30,943元 | |
31TU24 | 1101-1200 | 4.0-4.0/2.0 | 1 | 1101-1200 | 1.15 | 12 1機構/ 16“ | 防滴漏 | 1150 | 新台幣24,637元 | |
31TU27 | 3001-3600 | 5.5-5.0/2.5 | 2 | 3001-3600 | 1.15 | 10.25“ | 防滴漏 | 3480 | 新台幣19,376元 | |
31TU28 | 1701-1800 | 5.9-5.0/2.5 | 2 | 1701-1800 | 1.15 | 10.25“ | 防滴漏 | 1740 | 新台幣20,854元 | |
31TU29 | 3001-3600 | 8.2-7.3/3.7 | 3 | 3001-3600 | 1.15 | 10.25“ | 防滴漏 | 3480 | 新台幣20,854元 | |
31TU30 | 1701-1800 | 8.2-7.6/3.8 | 3 | 1701-1800 | 1.15 | 13.875“ | 防滴漏 | 1740 | 新台幣27,468元 |