項目 | 控制站 |
行動 | 瞬間 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO / 1NC |
接觸等級 | 3A @ 240VAC,6A @ 120VAC,0.27A @ 250VDC,0.55A @ 125VDC |
深度 | 2.69“ |
外殼顏色 | 灰色 |
外殼材料 | ABS |
頭材料 | 塑料 |
身高 | 1.98“ |
安裝 | 表面 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 4、4倍 |
營辦商數目 | 3 |
操作員顏色 | 黑/紅 |
尺寸 | 22mm |
運營商類型 | 按鈕/按鈕/按鈕 |
UPC | 190735260227 |
信號寬度 | 5.27“ |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8536509035 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 項目 | 行動 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | NEMA號 | 營辦商數目 | 操作員顏色 | 尺寸 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20C792 | 控制站 | 瞬間/瞬間 | 2NO | 1 | 2 | 黑色 | 25mm | 按鈕/按鈕 | 新台幣2,537元 | ||
20C793 | 控制站 | 維護/維護 | 1NO / 1NC | 1 | 2 | 黑/紅 | 25mm | 按鈕/按鈕 | 新台幣2,998元 | ||
20C794 | 控制站 | 瞬間/瞬間 | 1NO / 1NC | 1 | 2 | 黑/紅 | 25mm | 按鈕/按鈕 | 新台幣3,160元 | ||
20C795 | 控制站 | 瞬間/瞬間 | 2NO | 1 | 2 | 黑/黑 | 25mm | 按鈕/按鈕 | 新台幣4,080元 | ||
20C796 | 控制站 | 瞬間/瞬間/瞬間 | 2NO / 2NC和1NC | 1 | 3 | 黑色/黑色/紅色 | 25mm | 按鈕/按鈕/按鈕 | 新台幣2,509元 | ||
20C797 | 控制站 | 瞬間/瞬間/瞬間 | 2NO / 2NC和1NC | 1 | 3 | 黑色/黑色/紅色 | 25mm | 按鈕/按鈕/按鈕 | 新台幣6,471元 | ||
20C798 | 控制站 | 瞬間/瞬間/瞬間 | 2NO / 2NC和1NC | 1 | 3 | 黑色/黑色/紅色 | 25mm | 按鈕/按鈕/按鈕 | 新台幣4,079元 |