項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 塑料外殼 |
深度 | 4.02“ |
身高 | 3.54“ |
保持時間 | 大於16毫秒 |
Hz | 47年到63年 |
輸入電壓 | 90到264 VAC |
IP等級 | 20 |
安裝 | DIN導軌 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -10度至60度 |
輸出電流 | 1.25 |
輸出噪音 | 小於或等於1% |
輸出電壓 | 24 VDC |
峰值電流 | 1.25 |
額定功率 | 30W |
狀態指示燈 | 綠色DC OK信號 |
次數 | 線性 |
UPC | 190735261378 |
信號寬度 | 0.9“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 9.91 |
原產地 | CN |