代頓 33rg27 |電纜 3/64 英吋 25 英尺 7 X 7 尼龍 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 33RG27 電纜 3/64 英寸 25 英尺 7 x 7 尼龍 | AG3PDX

DAYTON 33RG27 電纜 3/64 英寸 25 英尺 7 x 7 尼龍

有現貨
貨號:AG3PDX 型號:33RG27

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$932 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網路線
電纜尺寸3機構/ 64“
塗層材料尼龍
總長:25ft。
材料鍍鋅鋼
外直徑。1機構/ 16“
股線類型7 7點¯x
工作負荷限制54磅。

送貨信息:

船重(kg) 0.13
船高(厘米)3
船長(厘米)21.79
船寬(厘米)21.79
HS代碼7312103074

產品詳細說明:

  • 塗層/未塗層(塗層)

產品型號

產品型號塗層材料總長:價錢
DAYTON 33RF96 電纜 3/64 英寸 100 英尺 7 x 7 鋼 | AG3PDJ 33RF96透明乙烯基100ft。新台幣908元
DAYTON 33RF97 電纜 3/64 英寸 25 英尺 7 x 7 透明乙烯基 | AG3PDK 33RF97透明乙烯基25ft。新台幣564元
DAYTON 33RF98 電纜 3/64 英寸 50 英尺 7 x 7 透明乙烯基 | AG3PDL 33RF98透明乙烯基50ft。新台幣915元
DAYTON 33RF99 電纜 3/64 英寸 500 英尺 7 x 7 透明乙烯基 | AG3PDM 33RF99透明乙烯基500ft。新台幣2,554元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 33RG27 電纜 3/64 英寸 25 英尺 7 x 7 尼龍
新台幣932元 /單元