項目 | 網路線 |
電纜尺寸 | 1機構/ 16“ |
塗層材料 | 橙色乙烯基外套 |
總長: | 500ft。 |
材料 | 鍍鋅鋼 |
外直徑。 | 1機構/ 8“ |
線軸寬度 | 3-3 / 8“ |
股線類型 | 7 7點¯x |
工作負荷限制 | 96磅。 |
船重(kg) | 3.11 |
船高(厘米) | 8.51 |
船長(厘米) | 23.01 |
船寬(厘米) | 23.01 |
HS代碼 | 7312103074 |
型號 | 電纜尺寸 | 塗層材料 | 總長: | 材料 | 外直徑。 | 股線類型 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF57 | 1機構/ 16“ | 透明乙烯基 | 25ft。 | 302 / 304不銹鋼 | 1機構/ 8“ | 7 7點¯x | 96磅。 | 新台幣757元 | |
33RF59 | 1機構/ 16“ | 透明乙烯基 | 50ft。 | 302 / 304不銹鋼 | 1機構/ 8“ | 7 7點¯x | 96磅。 | 新台幣1,075元 | |
33RF74 | 3機構/ 64“ | 透明乙烯基 | 25ft。 | 302 / 304不銹鋼 | 1機構/ 16“ | 7 7點¯x | 54磅。 | 新台幣929元 | |
33RF81 | 1機構/ 16“ | 透明乙烯基 | 25ft。 | 鍍鋅鋼 | 1機構/ 8“ | 7 7點¯x | 96磅。 | 新台幣906元 | |
33RF83 | 1機構/ 16“ | 透明乙烯基 | 500ft。 | 鍍鋅鋼 | 1機構/ 8“ | 7 7點¯x | 96磅。 | 新台幣4,782元 | |
33RG63 | 1機構/ 16“ | - | 25ft。 | 304不銹鋼 | - | 1 19點¯x | 100磅。 | 新台幣650元 | |
33RG64 | 1機構/ 16“ | - | 50ft。 | 304不銹鋼 | - | 1 19點¯x | 100磅。 | 新台幣1,142元 |