項目 | 網路線 |
電纜尺寸 | 3機構/ 16“ |
塗層材料 | 橙色乙烯基外套 |
總長: | 500ft。 |
材料 | 鍍鋅鋼 |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
線軸寬度 | 6-1 / 4“ |
股線類型 | 7 7點¯x |
UPC | 190735262351 |
工作負荷限制 | 740磅。 |
船重(kg) | 19.17 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 30 |
船寬(厘米) | 18.01 |
HS代碼 | 7312103074 |
產品 | 型號 | 電纜尺寸 | 塗層材料 | 總長: | 材料 | 外直徑。 | 股線類型 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF63 | 1機構/ 8“ | 透明乙烯基 | 25ft。 | 302 / 304不銹鋼 | 3機構/ 16“ | 7 19點¯x | 352磅。 | 新台幣1,828元 | ||
33RF65 | 1機構/ 8“ | 透明乙烯基 | 50ft。 | 302 / 304不銹鋼 | 3機構/ 16“ | 7 19點¯x | 352磅。 | 新台幣1,667元 | ||
33RF88 | 3機構/ 16“ | 透明乙烯基 | 250ft。 | 鍍鋅鋼 | 5機構/ 16“ | 7 19點¯x | 840磅。 | 新台幣9,794元 | ||
33RF89 | 3機構/ 16“ | 透明乙烯基 | 500ft。 | 鍍鋅鋼 | 5機構/ 16“ | 7 19點¯x | 840磅。 | 新台幣11,227元 | ||
33RG45 | 3機構/ 16“ | 橙色乙烯基外套 | 250ft。 | 鍍鋅鋼 | 1機構/ 4“ | 7 7點¯x | 740磅。 | 新台幣7,247元 | ||
33RG97 | 3機構/ 16“ | - | 250ft。 | 304不銹鋼 | - | 19 7點¯x | 660磅。 | 新台幣25,401元 | ||
33RH50 | 3機構/ 16“ | - | 50ft。 | 鍍鋅鋼 | - | 1 19點¯x | 940磅。 | 新台幣2,188元 |