項目 | 網路線 |
電纜尺寸 | 3機構/ 32“ |
塗層材料 | 橙色乙烯基外套 |
總長: | 500ft。 |
材料 | 鍍鋅鋼 |
外直徑。 | 3機構/ 16“ |
線軸寬度 | 5-1 / 2“ |
股線類型 | 7 7點¯x |
工作負荷限制 | 184磅。 |
船重(kg) | 7.2 |
船高(厘米) | 14 |
船長(厘米) | 24.99 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 7312103074 |
型號 | 電纜尺寸 | 塗層材料 | 總長: | 材料 | 外直徑。 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF56 | 1機構/ 16“ | 透明乙烯基 | 25ft。 | 302 / 304不銹鋼 | 3機構/ 32“ | 96磅。 | 新台幣1,042元 | |
33RF58 | 1機構/ 16“ | 透明乙烯基 | 50ft。 | 302 / 304不銹鋼 | 3機構/ 32“ | 96磅。 | 新台幣983元 | |
33RF82 | 1機構/ 16“ | 透明乙烯基 | 500ft。 | 鍍鋅鋼 | 3機構/ 32“ | 96磅。 | 新台幣3,270元 | |
33RF94 | 3機構/ 32“ | 透明乙烯基 | 500ft。 | 鍍鋅鋼 | 5機構/ 32“ | 184磅。 | 新台幣4,570元 | |
33RH05 | 3機構/ 32“ | - | 250ft。 | 304不銹鋼 | - | 184磅。 | 新台幣5,722元 | |
33RH06 | 3機構/ 32“ | - | 50ft。 | 304不銹鋼 | - | 184磅。 | 新台幣824元 |