項目 | 手動碼垛機 |
腳輪直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (1)旋轉 |
顏色 | 紅 |
完 | 粉末塗層 |
貨叉高度降低 | 3-1 / 4“至11” |
貨叉高度升高 | 29“到37” |
貨叉長度 | 31.75“ |
叉寬 | 6.25“ |
負載能力 | 2200磅。 |
總高度 | 45“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 27“ |
傾斜的角度 | 向上90度 |
叉寬 | 21“ |
貨叉之間的寬度 | 9-1 / 4“ |
船重(kg) | 200.7 |
船高(厘米) | 70.1 |
船長(厘米) | 180.01 |
船寬(厘米) | 70.1 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |