項目 | 鼓式卡車 |
顏色 | 紅 |
感光鼓容量 | 55加侖 |
完 | 粉末塗層 |
前輪直徑 | 10“ |
前輪寬度 | 2-1 / 4“ |
手柄類型 | 雙重 |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 24.625“ |
總高度 | 57.5“ |
總寬度 | 23.75“ |
後輪直徑 | 6" |
車輪軸承 | 滾筒 |
車輪材質 | 聚烯烴 |
船重(kg) | 30.13 |
船高(厘米) | 144.78 |
船長(厘米) | 67.31 |
船寬(厘米) | 67.31 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總高度 | 顏色 | 感光鼓容量 | 總寬度 | 車輪材質 | 完 | 手柄類型 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34D646 | 59.5“ | 紅 | 55加侖 | 23.5ft。 | 橡膠鑄鐵輪轂上的模具 | 粉末塗層 | 雙重 | 1000磅。 | 新台幣12,409元 | ||
34D647 | 59“ | 紅 | 55加侖 | 24“ | 橡膠模具 | 粉末塗層 | 雙曲線 | 1000磅。 | 新台幣14,124元 | ||
34D649 | 56.5“ | 紅 | 55加侖 | 23.5“ | 橡膠模具 | 粉末塗層 | 雙重 | 1000磅。 | 新台幣16,818元 | ||
34D651 | 55.25“ | 銀色 | 30至85加侖 | 25“ | 橡膠模具 | 粉末塗層 | 雙曲線 | 1000磅。 | 新台幣30,936元 | ||
34D652 | 55.25“ | 銀色 | 30至85加侖 | 25“ | 橡膠模具 | 粉末塗層 | 雙曲線 | 1000磅。 | 新台幣23,590元 | ||
34D653 | 58“ | 銀色 | 30至85加侖 | 28“ | 氣動 | 粉末塗層 | 雙曲線 | 700磅。 | 新台幣40,448元 | ||
34D654 | 58“ | 銀色 | 30至85加侖 | 28“ | 氣動 | 粉末塗層 | 雙曲線 | 700磅。 | 新台幣27,977元 |