項目 | 剪式升降台 |
框架材質 | 鐵件 |
最大起升高度 | 28“ |
最小起升高度 | 6" |
負載能力 | 550磅。 |
總高度 | 28ft。 |
總長度 | 32“ |
總寬度 | 19.5ft。 |
平台長度 | 32“ |
平颱風格 | 固定 |
平台寬度 | 19.5“ |
船重(kg) | 118.8 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 50.8 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總寬度 | 框架材質 | HP | 段落 | 平台長度 | 平台寬度 | 電壓 | 最大起升高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35KT40 | 48“ | 鐵件 | 3 | 3 | 72“ | 48“ | 460 VAC | 43“ | 新台幣244,599元 | 詢價
| |
35KT53 | - | 鐵件 | 1 | 1 | 40“ | 24“ | 115 VAC | 30“ | 新台幣155,133元 | ||
35KT55 | - | 鐵件 | 1 | - | 40“ | 20.5“ | 24 VDC | 63“ | 新台幣143,953元 | ||
35KT57 | 20“ | 鐵件 | - | - | 40“ | 20“ | - | 31.5“ | 新台幣69,589元 | ||
35KT59 | - | 鐵件 | - | - | 32“ | 19.75“ | - | 35“ | 新台幣50,841元 | ||
35KT63 | - | 鋼,鋁 | - | - | 23.187“ | 22.187“ | - | 17.75“ | 新台幣30,605元 | ||
60NH55 | - | 鐵件 | 1 1 / 2 | 1 | 48“ | 36“ | 115V交流 | 39“ | 新台幣95,580元 |