Dayton 38er33 | 平台升降機 220 磅。 電池鋼| Raptor Supplies 台灣
DAYTON 38ER33 平台堆高機,220 磅負載能力,19 英吋 x 23 3/4 英吋 | AH7YRB

DAYTON 38ER33 平台堆高機,220 磅負載能力,19 英寸 x 23 3/4 英寸

貨號:AH7YRB 型號:38ER33
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$52,972 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目升降平台
底腳內側昏暗。18-7 / 8“
昏暗的大腿。22“
基本款式固定跨座
腳輪類型(2)旋轉接頭,(2)旋轉鎖定接頭
框架材質鐵件
前腳輪直徑3"
最大起升高度67“
最小起升高度5.5“
負載能力220磅。
負載中心9"
總高度79.625“
總長度33“
總寬度24“
平台長度19“
平台寬度23.75“
後腳輪直徑5"

送貨信息:

船重(kg) 69.3
船高(厘米)200.66
船長(厘米)81.28
船寬(厘米)60.96
原產地CN

產品詳細說明:

  • 提升控制:按鈕
  • 提昇機構:鏈條/纜繩
  • 升降機動性:電動升降、手動推動
  • 滿載提升速度:28 至 32 秒
  • 空載提升速度:23 至 27 秒。

產品型號

產品型號價錢
DAYTON 13X481 手動平台叉車,400 磅。 負載能力,19 x 23 3/4 英寸尺寸 | CJ2UHB 13X481新台幣95,956元
詢價
DAYTON 13X479 手動推平台叉車,帶工作台,125 磅。 負載能力| CJ2VBX 13X479新台幣68,465元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 38ER33 平台堆高機,220 磅負載能力,19 英寸 x 23 3/4 英寸
新台幣52,972元 /單元