項目 | 直驅軸向排氣通風機 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 22“ |
底座到護罩(英寸) | 6-1 / 4“ |
基本寬度 | 22“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 765/1014/1534 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 321/803/1413 |
CFM @ 0.250英寸 SP | -/ 376/1263 |
CFM @ 0.375英寸 SP | -/ 144/996 |
CFM @ 0.500英寸 SP | -/-/ 647 |
CFM @ 0.625英寸 SP | -/-/ 511 |
CFM @ 0.750英寸 SP | -/-/ 354 |
維度A | 22“ |
尺寸B | 28.625“ |
尺寸C | 16.5“ |
尺寸D | 6.25“ |
外殼材質 | 紡鋁 |
Hz | 60 |
最高 必和必拓 | 0.02/0.05/0.17 |
最高 入口溫度 | 120學位F. |
電機功率 | 1/4 |
安裝位置 | 屋頂或牆壁 |
整體直徑 | 28.625“ |
總高度 | 18.25“ |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 12“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 15的“X 15” |
要求 | 屋頂路緣,用於新安裝 |
RPM | 860/1140/1725 |
Shaft Dia.軸直徑Propeller End (In.)螺旋槳末端(英寸) | 1機構/ 2“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 5.1/3.1/8.5 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | -/ 5.2/8.6 |
速度控制 | 43Y140 |
速度可控 | 是 |
UPC | 190735277720 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 18.45 |
船高(厘米) | 58.17 |
船長(厘米) | 83.06 |
船寬(厘米) | 83.06 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.500英寸 SP | 基礎高度 | 基本長度 | CFM @ 0.625英寸 SP | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年48 | 682 | 1 3機構/ 4“ | 26“ | - | - | - | - | - | 新台幣50,310元 | |
4年49 | 2339 | 1 3機構/ 4“ | 26“ | 2112 | 1686 | 1398 | 1257 | 934 | 新台幣52,025元 | |
4年50 | 1276 | 1 3機構/ 4“ | 30“ | 881 | 499 | - | - | - | 新台幣64,522元 | |
4年51 | 3660 | 1 3機構/ 4“ | 30“ | 3357 | 2935 | 2579 | 2327 | 1809 | 新台幣69,201元 | |
4年52 | 1925 | 1 3機構/ 4“ | 34“ | 1313 | - | - | - | - | 新台幣80,448元 | |
4年53 | 5007 | 1 3機構/ 4“ | 34“ | 4650 | 4246 | 3592 | 3295 | - | 新台幣87,567元 | |
4年54 | 3279 | 1 3機構/ 4“ | 34“ | 2700 | 2252 | 1891 | 1583 | - | 新台幣91,085元 |