項目 | 電磁閥少線圈 |
氣流 | 6.8標準立方英尺 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體積係數 | 0.09 |
流量範圍 | 0.09至1.1 gpm |
墊片材料 | 布納N |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
操作類型 | 直接代理 |
孔口直徑。 | 1機構/ 16“ |
總高度 | 4" |
總長度 | 1.5“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
安全工作水壓 | 500 PSI |
閥門配置 | 通常打開 |
閥門設計 | 2路 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 氣流 | 體積係數 | 流量範圍 | 孔口直徑。 | 總高度 | 閥門配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A195 | 最高28 scfm | 0.34 | 3.4至4.2 gpm | 1機構/ 8“ | 2.875“ | 常閉 | 新台幣2,856元 |