項目 | 水泵 |
安培 | 7.5 |
水的GPM @ 0英尺 頭 | 4.0 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 3.4 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 2.6 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 1.3 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 0.0 |
身高 | 3.125“ |
外殼材質 | 塑料 |
HP | 1/12 |
葉輪材質 | 丁腈 |
進/出口 | 3/4 威格特 |
總長: | 6" |
最高 頭 | 40英尺 |
最大。 壓力 | 17.3 PSI |
最高 SSU @ 1725轉 | 3000 |
最高 黏度 | 3000個SSU |
電機類型 | TEFC |
素數足 | 7.5 |
RPM | 4500 |
密封 | 丁腈唇 |
自吸 | 是 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
吸程 | 7.5英尺 |
溫度。 範圍 | 185 F |
類別 | 撓性葉輪 |
電壓 | 12 VDC |
信號寬度 | 4.75“ |
船重(kg) | 1.61 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8413600090 |
原產地 | CN |