項目 | 水泵 |
軸承 | 碳石墨 |
主體材料 | 青銅和黃銅 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 19.6 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 18.8 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 18 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 17 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 20.2 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 16 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 14.7 |
身高 | 4.25“ |
HP | 1 |
葉輪 | 丁腈 |
進/出口 | 1 不擴散條約 |
總長: | 5 11機構/ 16“ |
最高 頭 | 85英尺 |
最高 液體溫度 | 180 F |
最大。 壓力 | 36.7 PSI |
最高 SSU @ 1725轉 | 5000 |
最高吸程(英尺) | 10.2 |
安裝孔OC | 2-3 / 4英寸 |
RPM | 1750 |
密封件 | 碳,陶瓷 |
自吸 | 是 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
手柄材料 | 不銹鋼 |
類別 | 緊耦合泵頭 |
UPC | 190735279021 |
信號寬度 | 4 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 3.04 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8413600090 |
原產地 | CN |