項目 | 水泵 |
安培 | 14.0/7.0 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 20.6 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 19.5 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 17.8 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 16.5 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 11.0 |
身高 | 12“ |
外殼材質 | 304不銹鋼 |
HP | 3/4 |
葉輪材質 | 丁腈 |
進/出口 | 1 不擴散條約 |
總長: | 13“ |
最高 頭 | 80英尺 |
最大。 壓力 | 34.6 PSI |
最高 SSU @ 1725轉 | 5000 |
最高 黏度 | 5000個SSU |
電機類型 | ODP |
素數足 | 10英尺和15英尺,底閥和泵被淹 |
RPM | 1725 |
密封 | 丁腈唇 |
自吸 | 是 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
吸程 | 10英尺 |
溫度。 範圍 | 0-180樓 |
類別 | 撓性葉輪 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 6 45機構/ 64“ |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 39.37 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8413600090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長: | 安培 | 水的GPM @ 10英尺 頭 | 最高 頭 | 最大。 壓力 | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACC4 | 11 45機構/ 64“ | 9.4/4.7 | 7.1 | 76英尺 | 32.9 PSI | 6.7 | 6.1 | 5.8 | 新台幣79,286元 | ||
3ACC5 | 12 19機構/ 64“ | 11.2/5.6 | 11.9 | 80英尺 | 34.6 PSI | 10.5 | 9.6 | 8.6 | 新台幣89,845元 | ||
3ACC7 | 13 19機構/ 64“ | 14.4/7.2 | 25 | 85英尺 | 36.7 PSI | 24 | 22 | 17 | 新台幣106,026元 | ||
3ACC8 | 14 7機構/ 64“ | 18.6/9.3 | 28 | 92英尺 | 39.8 PSI | 26 | 22 | 19 | 新台幣128,274元 |