項目 | 上呼吸機 |
組裝 | 是 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 26“ |
基本寬度 | 26“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3125 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 3066 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 3005 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2936 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2865 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 2789 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 2711 |
CFM @ 0.875英寸 SP | 2629 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 2539 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 2339 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 2085 |
CFM @ 1.75英寸 SP | 1704 |
光驅類型 | 帶 |
外殼材質 | 紡鋁 |
Hz | 60 |
最高 必和必拓 | 1.00 |
最高 入口溫度 | 300學位 |
Max.最高Operating Amps運算放大器 | 12.8 / 6.4-6.4 |
電機功率 | 1 |
電機電壓 | 115/230 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 28.875“ |
總高度 | 26.375“ |
段落 | 1 |
推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 19 19點¯x |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
RPM | 1725 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 3機構/ 4“ |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 23 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 22 |
Sones @ 0.500英寸 SP @ 5英尺 | 24 |
速度可控 | 沒有 |
UPC | 190735279434 |
輪徑 | 14.75“ |
車輪材質 | 鋁 |
船重(kg) | 39.6 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.375英寸 SP | 組裝 | 組裝/未組裝 | CFM @ 0.500英寸 SP | CFM @ 0.625英寸 SP | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MBE7 | 1406 | 是 | 組裝 | 1350 | 1293 | 1234 | 1171 | 1106 | 新台幣63,100元 | |
1MBE8 | 2065 | 是 | 組裝 | 2001 | 1933 | 1864 | 1778 | 1684 | 新台幣66,299元 | |
3ATT8 | 2271 | 是 | 組裝 | 2174 | 2068 | 1949 | 1818 | 1643 | 新台幣73,490元 | |
7A593 | 1251 | 沒有 | 未組裝 | 1189 | 1125 | 1056 | 974 | 861 | 新台幣60,228元 | |
7A594 | 1406 | 沒有 | 未組裝 | 1350 | 1293 | 1234 | 1171 | 1106 | 新台幣61,064元 | |
7A615 | 1547 | 沒有 | 未組裝 | 1458 | 1340 | 1201 | 1003 | - | 新台幣62,769元 | |
7A616 | 1749 | 沒有 | 未組裝 | 1671 | 1586 | 1479 | 1358 | 1198 | 新台幣62,792元 |