Dayton 3azj4 | 屋頂路緣固定不通風 Od 45 In | Raptor Supplies 台灣
DAYTON 3AZJ4 屋頂路緣固定不通風 Od 45 In | AC8KUQ

DAYTON 3AZJ4 屋頂路緣固定非通風外徑 45 英寸

有現貨
貨號:AC8KUQ 型號:3AZJ4

得到它 可能 8, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$17,960 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目屋頂路緣
結構18號鍍鋅鋼
路緣高度(英寸)12
路緣方形ID(英寸)42
遏制方形外徑(英寸)45
阻尼器尺寸(英寸)39-1/2 x 39-1/2
閃爍的法蘭(英寸)1-1/2
安裝法蘭面W(英寸)2
類別固定,不通風
與代頓呼吸機一起使用具有46 1/2“方形底座

送貨信息:

船重(kg) 57.15
船高(厘米)51.56
船長(厘米)134.62
船寬(厘米)134.62
HS代碼7326908588
原產地US

產品型號

產品型號類別價錢
DAYTON 3AZH7 屋頂路緣固定非通風外徑 27 英寸 | AC8KUJ 3AZH7.固定,不通風新台幣11,983元
DAYTON 3AZH8 屋頂路緣固定不通風 Od 33 In | AC8KUK 3AZH8.固定,不通風新台幣13,379元
DAYTON 3AZH9 屋頂路緣固定不通風外徑 34 1/2 英寸 | AC8KUL 3AZH9.固定,不通風新台幣15,766元
DAYTON 3AZJ1 屋頂路緣固定不通風外徑 37 1/2 英寸 | AC8KUM 3AZJ1.固定,不通風新台幣15,940元
DAYTON 3AZJ2 屋頂路緣固定不通風 Od 39 In | AC8KUN 3AZJ2.固定,不通風新台幣16,433元
DAYTON 3AZJ3 屋頂路緣固定不通風外徑 43 1/2 英寸 | AC8KUP 3AZJ3.固定,不通風新台幣17,959元
DAYTON 3AZJ5 屋頂路緣固定不通風 Od 49 In | AC8庫爾 3AZJ5.固定,不通風新台幣20,128元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 3AZJ4 屋頂路緣固定非通風外徑 45 英寸
新台幣17,960元 /單元