項目 | 電動減震器 |
範迪 | 36“ |
法蘭寬度 | 1.5“ |
範迪(在。) | 36 |
無框法蘭(平方英寸) | 36 |
自由區 | 8.252平方英尺 |
Hz | 100-240 |
材料 | 擠壓鋁材,框架厚度為 0.125",葉片厚度為 0.080" |
最高 速度 | 3500 英尺/分鐘 |
安裝孔 | 9/32 x 1/2英寸 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
面板數 | 1 |
手術 | 電源打開,彈簧復位 |
總面積(英寸) | 39 |
段落 | 1 |
平方 需要打開(英寸) | 37 |
類別 | 單面板,電源打開,彈簧復位 |
UPC | 190735280690 |
電壓 | 100-240 |
船重(kg) | 17.55 |
船高(厘米) | 102.87 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 8501402040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 自由區 | Hz | 材料 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C132 | 14.836平方英尺 | 100-240 | 擠壓鋁材,框架厚度為 0.125",葉片厚度為 0.080" | 單面板,電源打開,彈簧復位 | 100-240 | 新台幣34,564元 | ||
3C188 | 18.827平方英尺 | 24-240 | 擠壓鋁材,框架厚度為 0.125",葉片厚度為 0.080" | 雙面板,電源打開,彈簧復位 | 24-240 | 新台幣56,510元 | ||
3C189 | 23.314平方英尺 | 24-240 | 擠壓鋁材,框架厚度為 0.125",葉片厚度為 0.080" | 雙面板,電源打開,彈簧復位 | 24-240 | 新台幣52,159元 | ||
3C234 | 5.679平方英尺 | 100-240 | 擠壓鋁材,框架厚度為 0.125",葉片厚度為 0.080" | 單面板,電源打開,彈簧復位 | 100-240 | 新台幣25,107元 | ||
3C235 | 11.305平方英尺 | 100-240 | 擠壓鋁材,框架厚度為 0.125",葉片厚度為 0.080" | 單面板,電源打開,彈簧復位 | 100-240 | 新台幣33,227元 | ||
3C725 | 1.750平方英尺 | 100-240 | G90 鍍鋅鋼、14 號框架和 16 號刀片 | 單面板,電源打開,彈簧復位 | 100-240 | 新台幣12,672元 | ||
3C726 | 2.053平方英尺 | 100-240 | G90 鍍鋅鋼、14 號框架和 16 號刀片 | 單面板,電源打開,彈簧復位 | 100-240 | 新台幣13,047元 |