項目 | 回風阻尼器/壁式快門 |
刀片材料 | 白漆鋁 |
(在。) | 54 |
法蘭寬度 | 1.5“ |
畫面深度 | 3" |
自由區 | 17.007平方英尺 |
材料 | 擠壓鋁框架和 G-90 鍍鋅拉桿 |
最高 速度 | 2500 英尺/分鐘 |
安裝孔尺寸 | 9/32 x 1/2英寸 |
安裝位置 | 直式 |
面板數 | 2 |
開孔深度(英寸) | 6-1/4 |
需要開放 | 54-1/2 x 54-1/2" |
總面積(英寸) | 57 |
類別 | 重力操作,雙面板 |
船重(kg) | 17.55 |
船高(厘米) | 146.56 |
船長(厘米) | 146.56 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 法蘭寬度 | 畫面深度 | 框架材質 | 自由區 | 需要開放 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C308 | 1.5“ | 2-1 / 2“ | - | 3.320平方英尺 | 24-1/2 x 24-1/2" | 重力操作,單面板 | 新台幣5,202元 | ||
3C309 | 1.5“ | 3" | - | 5.452平方英尺 | 30-1/2 x 30-1/2" | 重力操作,單面板 | 新台幣6,318元 | ||
3C310 | 1.5“ | 3" | - | 7.436平方英尺 | 36-1/2 x 36-1/2" | 重力操作,單面板 | 新台幣8,752元 | ||
3C311 | 1.5“ | 3" | - | 10.253平方英尺 | 42-1/2 x 42-1/2" | 重力操作,雙面板 | 新台幣12,417元 | ||
3C312 | 1.5“ | 3" | - | 12.924平方英尺 | 48-1/2 x 48-1/2" | 重力操作,雙面板 | 新台幣14,317元 | ||
3C314 | 1.5“ | 3" | - | 20.399平方英尺 | 60-1/2 x 60-1/2" | 重力操作,雙面板 | 新台幣25,249元 | ||
4C555 | 1.5“ | 2-1 / 2“ | - | 0.645平方英尺 | 10-1/2 x 10-1/2" | 重力操作,單面板 | 新台幣2,494元 |