項目 | 全屋風扇經濟型天花板桁架百葉窗/天花板百葉窗 |
刀片材料 | 白漆鋁 |
(在。) | 24 |
法蘭寬度 | 1.5“ |
畫面深度 | 1.593 |
自由區 | 3.323平方英尺 |
總長: | 26“ |
材料 | 擠壓鋁框架和 G-90 鍍鋅拉桿 |
最高 速度 | 1500 英尺/分鐘 |
安裝孔尺寸 | 3機構/ 16“ |
安裝位置 | 橫式 |
面板數 | 1 |
開孔深度(英寸) | 5-1/4 |
需要開放 | 24公升x 30瓦 |
類別 | 重力操作,單面板 |
信號寬度 | 32“ |
船重(kg) | 3.24 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝孔尺寸 | 刀片材料 | 畫面深度 | 安裝位置 | 需要開放 | 類別 | 信號寬度 | 自由區 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C055 | 9/32 x 1/2英寸 | 研磨鋁 | 3" | 直式 | 30-1/2 x 30-1/2" | 重力操作,單面板 | - | 5.452平方英尺 | 新台幣5,655元 | ||
1C209 | 9/32 x 1/2英寸 | 研磨鋁 | 3" | 直式 | 36-1/2 x 36-1/2" | 重力操作,雙面板 | - | 7.071平方英尺 | 新台幣9,500元 | ||
1C210 | 9/32 x 1/2英寸 | 研磨鋁 | 3" | 直式 | 42-1/2 x 42-1/2" | 重力操作,雙面板 | - | 10.253平方英尺 | 新台幣11,074元 | ||
1C211 | 9/32 x 1/2英寸 | 研磨鋁 | 3" | 直式 | 48-1/2 x 48-1/2" | 重力操作,雙面板 | - | 12.924平方英尺 | 新台幣12,914元 | ||
1C742 | 9/32 x 1/2英寸 | 研磨鋁 | 2-1 / 2“ | 直式 | 12-1/2 x 12-1/2" | 重力操作,單面板 | - | 0.786平方英尺 | 新台幣2,651元 | ||
1C743 | 9/32 x 1/2英寸 | 研磨鋁 | 2-1 / 2“ | 直式 | 16-1/2 x 16-1/2" | 重力操作,單面板 | - | 1.436平方英尺 | 新台幣3,273元 | ||
1C744 | 9/32 x 1/2英寸 | 研磨鋁 | 2-1 / 2“ | 直式 | 18-1/2 x 18-1/2" | 重力操作,單面板 | - | 2.043平方英尺 | 新台幣3,669元 |