項目 | 進氣百葉窗 |
法蘭寬度 | 2" |
自由區 | 2.350至3.570平方英尺 |
內高 | 36“ |
內寬 | 24至36“ |
材料 | G90鍍鋅鋼 |
Max.最高Exhaust (CFM)排氣量(CFM) | 4500 |
Max.最高Intake (CFM)攝入量(CFM) | 3150 |
最高 速度 | 3000英尺/分 |
Min.最小Wall Opening (In.)牆開孔(英寸) | 36高x 24瓦 |
安裝孔尺寸 | 9/32 x 1/2英寸 |
葉片數 | 6 |
外部高度 | 40“ |
寬度外 | 28至40“ |
類別 | 固定高度,寬度可調 |
船重(kg) | 19.35 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 105.16 |
船寬(厘米) | 77.47 |
HS代碼 | 7308909590 |
原產地 | US |
型號 | 外部高度 | 法蘭寬度 | 自由區 | 寬度外 | 類別 | 內高 | 內寬 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C972 | 22“ | 2" | 0.730至0.980平方英尺 | 22至28“ | 固定高度,寬度可調 | 18“ | 18至24“ | G90鍍鋅鋼 | 新台幣7,281元 | |
3C973 | 28“ | 2" | 1.140至1.950平方英尺 | 22至34“ | 固定高度,寬度可調 | 24“ | 18至30“ | G90鍍鋅鋼 | 新台幣8,909元 | |
3C975 | 40“ | 2" | 3.570至4.790平方英尺 | 40至52“ | 固定高度,寬度可調 | 36“ | 36至48“ | G90鍍鋅鋼 | 新台幣18,905元 | |
3C976 | 52“ | 2" | 3.230至4.900平方英尺 | 28至40“ | 固定高度,寬度可調 | 48“ | 24至36“ | G90鍍鋅鋼 | 新台幣21,260元 | |
3C977 | 52“ | 2" | 4.900至6.570平方英尺 | 40至52“ | 固定高度,寬度可調 | 48“ | 36至48“ | G90鍍鋅鋼 | 新台幣25,117元 | |
45C669 | 11.5“ | 1.25“ | .359平方英尺 | 11.5“ | 固定 | 6" | 9" | 擠壓鋁 | 新台幣8,809元 | |
45C670 | 53.5“ | 1.25“ | 10.062平方英尺 | 53.5“ | 固定 | 48“ | 51“ | 擠壓鋁 | 新台幣43,317元 |